Geheel stalen lijmtang GZ-K 1000/120

Artikelnummer: GZ100K
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GZ100K
EAN/GTIN 4008158034287
Nummer fabrikant GZ100K
L-nummer L80070 40

Omschrijving

Omschrijving:

  • 20% meer spankracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd railprofiel
  • Maximale veiligheid door lineaire krachtoverbrenging aan de schuifarm
  • Spankracht tot 6.000 N
  • Vaste bek en schuifarm zijn gemaakt van gehard staal voor veerkrachtig klemmen
  • Tommy bar met afgeronde uiteinden voor eenvoudige krachtoverbrenging bij het klemmen
  • Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - gereedschap is niet nodig