Voordeelsverpakking ronde borstel staaldraad 0,50 mm

Artikelnummer: GG5712 115XM14
Prijs instellen 5 Stuk (9,32 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
276 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1×boring-⌀ d1 / schroefdraad M (mm) Prijs instellen 5 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Schroefdraad M: M14

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 5
Bezettingsmateriaal Staaldraad
Borstel-⌀ D1 115 mm
Schroefdraad M M14
Borsteldraaddikte 0,5 mm
Bezettingsbreedte L1 14 mm
Lengte borsteldeel H1 24 mm
Aantal gedraaide draaddelen 20
Maximaal toerental 12.500 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG5712 115XM14
EAN/GTIN 4067263136187
Nummer fabrikant GG5712 115XM14
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Rechte ronde borstel met gladde draad, 0,50 mm, gedraaid en stevig in het stalen lichaam geperst. Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.
Komt overeen met nr. 571203.

Toepassing:

Voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.
Linksom gedraaid, vroegtijdig opendraaien wordt betrouwbaar voorkomen.
Met binnendraad M14, voor directe opname op haakse slijpers.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan