{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vertanding afkorting | Z7 | |
Vertandingstype | kruisvertand | |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | |
Snijmateriaal | HM | |
Vorm | D0403 | |
Vormbeschrijving | Bol | |
Kop-⌀ | 4 mm | |
Koplengte L1 | 3,4 mm | |
Totale lengte | 38 mm | |
Inhoud | 10 | |
Schacht-⌀ | 3 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | GG5691 D0403 | |
EAN/GTIN | 4045197731029 |