Schuurschijf 36

Artikelnummer: GG5401 36
Prijs instellen 250 Stuk (0,57 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: ZA

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding ZA
Inhoud 250
Maximaal toerental 25.000 min-1
Producttype Schuurschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG5401 36
EAN/GTIN 4062406201906

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zirkoonkorund (ZA) met uitstekende kosten-batenverhouding voor economische toepassing op staal en non-ferrometalen.
Voldoet aan 554018.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen