VCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7010-2, Maat: 110304

Artikelnummer: GG2867 110304
Nieuw product.
Prijs instellen 50 Stuk (6,90 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs instellen 50 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7010-2
Snedecondities continu
Spaanbreker SS
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,07 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 150 mm/min - 500 mm/min
Inhoud 261366 HB7010-2
ISO-code wisselplaat VCMT 110304
Hoekradius 0,4 mm
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snijdiepte ap min 0,25 mm
Snijdiepte ap max 1,75 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Tolerantie M
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2867 110304
EAN/GTIN 4067263092278
Nummer fabrikant GG2867 110304
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan