Af-/insteekplaat 2,5/50

Artikelnummer: GG2734 2,5/50
Prijs instellen 50 Stuk (11,32 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7020
Aantal 50
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Hoekradius R 0,2 mm
Tolerantie steekbreedte w ±0,03 mm
Voeding f 0,06 mm/omw. - 0,17 mm/omw.
Inhoud 273700 2,5
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2734 2,5/50
EAN/GTIN 4067263097174

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
220
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
170
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
120
RVS < 900 N/mm²
M
140
RVS > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continu
 
nat maximaal
 
droog
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Steekbreedte w (mm) / aantal Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen