Afsteekplaat neutraal 4,1/30

Artikelnummer: GG2710 4,1/30
Prijs instellen 30 Stuk (8,23 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7130
Aantal 30
Hoofdtoepassing M
Hoekradius R 0,2 mm
Tolerantie steekbreedte w ±0,1 mm
Voeding f 0,14 mm/omw.
Inhoud 273115 4,1
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2710 4,1/30
EAN/GTIN 4067263096429

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
110
RVS > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

Steekzwaard nr. 273552273558 en 273562273570.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Steekbreedte w (mm) / aantal Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen