{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Soort | HB7310 | |
Spaanbreker | AM | |
Aantal | 30 | |
Snijdiepte ap | 0,15 mm - 1,75 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 250 mm/min - 600 mm/min | |
Inhoud | 261453 HB7310 | |
ISO-code wisselplaat | VCGT110302 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | GG2689 110302/30 | |
EAN/GTIN | 4067263098676 |