{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Soort | HB7310 | |
Spaanbreker | AM | |
Aantal | 30 | |
Snijdiepte ap | 0,25 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 250 mm/min - 600 mm/min | |
Inhoud | 261232 HB7310 | |
ISO-code wisselplaat | VBGT160404 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | GG2682 160404/30 | |
EAN/GTIN | 4067263107743 |