Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VBMT 160408/50

Artikelnummer: GG2663 160408/50
Prijs instellen 50 Stuk (6,42 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Soort HBT130
Spaanbreker MM
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,55 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 mm/min - 135 mm/min
Inhoud 261259 HBT130
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2663 160408/50
EAN/GTIN 4067263097204

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Grootte / aantal Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen