{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Soort | HB7130-2 | |
Spaanbreker | VM | |
Aantal | 30 | |
Snijdiepte ap | 0,55 mm - 2 mm | |
Voeding f | 0,2 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 mm/min - 170 mm/min | |
Inhoud | 252064 HB7130-2 | |
ISO-code wisselplaat | WNMG060408 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | GG2592 060408/30 | |
EAN/GTIN | 4067263094913 |