Draaiwisselplaat middelruwe bewerking TNMG 160404/50

Artikelnummer: GG2586 160404/50
Prijs instellen 50 Stuk (5,74 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7130-2
Spaanbreker VM
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,25 mm - 4 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 90 mm/min - 170 mm/min
Inhoud 251542 HB7130-2
ISO-code wisselplaat TNMG160404
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2586 160404/50
EAN/GTIN 4067263094746

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen