Draaiwisselplaat voorfrezen CNMG 120412/30

Artikelnummer: GG2574 120412/30
Prijs instellen 30 Stuk (5,80 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7130-2
Spaanbreker VG
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,8 mm - 4,25 mm
Voeding f 0,35 mm/omw. - 0,45 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 90 mm/min - 170 mm/min
Inhoud 250324 HB7130-2
ISO-code wisselplaat CNMG120412
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2574 120412/30
EAN/GTIN 4067263094050

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Grootte / aantal Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen