Draaiwisselplaat voorfrezen WNMG 080412/50

Artikelnummer: GG2570 080412/50
Prijs instellen 50 Stuk (3,88 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Soort HBT020
Spaanbreker PR
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,8 mm - 2,75 mm
Voeding f 0,3 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 mm/min - 220 mm/min
Inhoud 252226 HBT020
ISO-code wisselplaat WNMG080412
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2570 080412/50
EAN/GTIN 4067263093787

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen