{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Soort | HB7020 | |
Spaanbreker | SG | |
Aantal | 50 | |
Snijdiepte ap | 1,05 mm - 6,75 mm | |
Voeding f | 0,3 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 105 mm/min - 260 mm/min | |
Inhoud | 251336 HB7020 | |
ISO-code wisselplaat | SNMG190616 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | GG2549 190616/50 | |
EAN/GTIN | 4067263093343 |