{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Soort | HB7020 | |
Spaanbreker | SM | |
Aantal | 30 | |
Snijdiepte ap | 0,35 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 mm/min - 250 mm/min | |
Inhoud | 251032 HB7020 | |
ISO-code wisselplaat | KNUX160405 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | GG2541 160405L/30 | |
EAN/GTIN | 4067263094579 |