Voordeelsverpakking HOLEX Pro Steel VHM-ruwfrees HPC, 5 stuks

Artikelnummer: GG1414 5,7
Prijs instellen 5 Stuk (15,40 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs instellen 5 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: 0 / −0,03
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Steel
Snijkant-⌀ DC 5,7 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ 0 / −0,03
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 45 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,4×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 13 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 21 mm
Vrijloop-⌀ D1 5,2 mm
Totale lengte L 57 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,2 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,04 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,05 mm
Gekleurde ring groen
Inhoud 5
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG1414 5,7
EAN/GTIN 4045197908179
Nummer fabrikant GG1414 5,7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
240
Staal < 750 N/mm²
P
220
Staal < 900 N/mm²
P
170
Staal < 1100 N/mm²
P
150
RVS < 900 N/mm²
M
80
GGG
K
190
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het ruwen en nafrezen.
Tot 1×D in massief materiaal bij zeer hoge voedingswaarden en extreem geluidsarm frezend.
Als nr. 202414.

Voordeel:

Geoptimaliseerde groefvorm, met excentrische achterslijping, grote spaanruimtes.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Pro Steel" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan