Voordeelsverpakking spiraalboor HSS N

Artikelnummer: GG1365 10,2
Prijs instellen 20 Stuk (5,07 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
177 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs instellen 20 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 10,2 mm
Coating TiN
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 338
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Spiraalhoek 35-40 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
Spaangroeflengte Lc 87 mm
Totale lengte L 133 mm
Schacht-⌀ Ds 10,2 mm
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,16 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Inhoud 20
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG1365 10,2
EAN/GTIN 4045197910967
Nummer fabrikant GG1365 10,2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
56
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
50
Staal < 750 N/mm²
P
37
Staal < 900 N/mm²
P
31
Staal < 1100 N/mm²
P
12
Staal < 1400 N/mm²
P
10
RVS < 900 N/mm²
M
15
RVS > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met aanslijping vorm C vanaf maat 2,4 mm.
Normale kerndikte zonder kernstijging.
Precies geslepen punt.
Profielgeslepen:
Hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid.
Boor voor de serieproductie.
Als nr. 114360.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Geschikte producten