HOLEX Pro Steel VHM-torusfrees HPC 8/1,5 mm

Artikelnummer: GG1357 8/1,5
Prijs instellen 5 Stuk (25,20 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: 0 / −0,03
  • Aantal tanden Z: 4

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Steel
Snijkant-⌀ DC 8 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerantie nominale ⌀ 0 / −0,03
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 38 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten; 0,3×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 19 mm
Snijkantradius R1 1,5 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 27 mm
Vrijloop-⌀ D1 7,5 mm
Totale lengte L 63 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,05 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,06 mm
Gekleurde ring groen
Inhoud 5
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG1357 8/1,5
EAN/GTIN 4045197909152

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
260
Staal < 750 N/mm²
P
240
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
160
RVS < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Tolerantie: Snijkantradius R1 = ± 0,03 mm.
HPC-frees met verschillende hoekradiussen voor alle radiale overgangen.
Geoptimaliseerde groefvorm, met excentrische achterslijping, grote spaanruimtes.
Als nr. 206357.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "Pro Steel" Bekijk alles
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
    ⌀ e8 DC / RS1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen