Voordeelverpakking VHM-spiraalboor, 5 stuks

Artikelnummer: GG1252 8,7
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (54,28 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs instellen 5 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 8,7 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 338
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 118 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 68 mm
Spiraalhoek 30 graden
Schacht Cilinderschacht met h7
Inwendige koeling nee
Spaangroeflengte Lc 81 mm
Totale lengte L 125 mm
Schacht-⌀ Ds 8,7 mm
Schachttolerantie h7
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,11 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Inhoud 5″
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG1252 8,7
EAN/GTIN 4067263106562
Nummer fabrikant GG1252 8,7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
260
Aluminium (kortspanend)
N
180
Aluminium > 10% Si
N
180
Staal < 500 N/mm²
P
90
Staal < 750 N/mm²
P
90
Staal < 900 N/mm²
P
80
Staal < 1100 N/mm²
P
60
Staal < 1400 N/mm²
P
35
RVS < 900 N/mm²
M
35
RVS > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met dezelfde nominale en schacht-⌀.
TiAlN-coating voor nog betere prestaties.
Overeenkomstig DIN 338.
Zoals nummer: 122251.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
antislip-inspanning in de boorhouder nr. 341050 met spanbekken voorzien van diamantcoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan