Tafelweegschaal; Max 15 kg, d = 5 g

Artikelnummer: FXN 10K-3M
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FXN 10K-3M
EAN/GTIN 4045761180239
Nummer fabrikant FXN 10K-3M
L-nummer L40250 3290

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bankweegschaal, beschermd door roestvrij staal en beschermingsklasse IP68 - nu met nog hogere nauwkeurigheid
  • Conform HACCP-kwaliteitssysteem
  • Geschikt voor ruwe industriële toepassingen
  • Stof- en spatwaterdicht IP68. Daarom zeer robuust en duurzaam. Ideaal voor zware omgevingsomstandigheden. Gelijkmatige onderdompeling van de schaal in water mogelijk
  • Door edelstaal beschermde behuizing, daardoor roestvrij en gemakkelijk te reinigen
  • Zeer snelle aflezing:stabiele weegwaarden binnen ca. 2 s
  • Grote mobiliteit: dankzij batterijvoeding, compacte, vlakke constructie geschikt voor gebruik op meerdere plaatsen
  • Uitsparingen aan de onderkant voor het gemakkelijk verplaatsen van de weegschaal

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting Cijferhoogte 25 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, B×D 236×195 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 240×280×120 mm
  • Startklaar: inclusief batterijen, 4×1.5 V Size D, Bedrijfsduur zonder achtergrondverlichting 625 h, Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen
  • Nettogewicht ca. 3,2 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires