Digitale Krachtmeterset SAUTER FS 2-50KRQ1

Artikelnummer: FS 2-50KRQ1
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FS 2-50KRQ1
EAN/GTIN 4045761358300
Nummer fabrikant FS 2-50KRQ1

Omschrijving

Omschrijving:

Kant-en-klare set bestaande uit hoogwaardige krachtmeter FS 2 en externe ronde miniatuurmeetcel CR 5000-1Q1 voor drukkrachtmetingen
Premium-krachtmeter FS 2; Meten van krachten in verschillende trek- of drukrichtingen met slechts één meettoestel mogelijk; 3,5″ touchscreen; Standaard uitvoering met 2 meetkanalen voor krachtsensoren (achteraf uitbreidbaar van 2 naar 4); De specifieke gegevens van een externe sensor worden rechtstreeks in de connector opgeslagen; Instelbare SI-eenheden: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Track-functie voor continue meetweergave; Piekwaardemeting; Tolerantiefunctie; Intern apparaatgeheugen (16 GB); USB-interface voor de gegevensoverdracht en spanningstoevoer standaard; Tweepuntsafstelling met gewichten of numerieke afstelling mogelijk; Levering in hoogwaardige en robuuste systeemkoffer (systainer® T-LOC) inclusief stekkeradapter en USB-kabel type C; Roestvrij stalen meetcel CR 5000-1Q1; Nauwkeurigheidsklasse conform OIML C1; Uiterst nauwkeurig (gecombineerde fout 0,05% F.S.); Nominale karakteristieke waarde: 2 mV/V; Stof- en spatwaterbescherming IP68; Toepassingsgebied: Drukkrachtmetingen;