Digitale Krachtmeterset SAUTER FS 2-20KSP1

Artikelnummer: FS 2-20KSP1
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FS 2-20KSP1
EAN/GTIN 4045761358492
Nummer fabrikant FS 2-20KSP1

Omschrijving

Omschrijving:

Kant-en-klare set bestaande uit hoogwaardige krachtmeter FS 2 en externe ″S″-meetcel CS 2000-3P1 voor trek- en drukkrachtmetingen
Premium-krachtmeter FS 2; Meten van krachten in verschillende trek- of drukrichtingen met slechts één meettoestel mogelijk; 3,5″ touchscreen; Standaard uitvoering met 2 meetkanalen voor krachtsensoren (achteraf uitbreidbaar van 2 naar 4); De specifieke gegevens van een externe sensor worden rechtstreeks in de connector opgeslagen; Instelbare SI-eenheden: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Track-functie voor continue meetweergave; Piekwaardemeting; Tolerantiefunctie; Intern apparaatgeheugen (16 GB); USB-interface voor de gegevensoverdracht en spanningstoevoer standaard; Tweepuntsafstelling met gewichten of numerieke afstelling mogelijk; Levering in hoogwaardige en robuuste systeemkoffer (systainer® T-LOC) inclusief stekkeradapter en USB-kabel type C; 4-draads “S”-meetcel van vernikkeld staal voor kracht- en massameting CS 2000-3P1; Nauwkeurigheidsklasse conform OIML C3; Nominale karakteristieke waarde: 2 mV/V; Stof- en spatwaterbescherming IP67 (conform EN 60529), hermetisch ingekapseld; Toepassingsgebied: voor trek- en drukkrachtmetingen;