Digitale Krachtmeterset SAUTER FS 2-100OY2

Artikelnummer: FS 2-100OY2
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FS 2-100OY2
EAN/GTIN 4045761358423
Nummer fabrikant FS 2-100OY2

Omschrijving

Omschrijving:

Vooraf geconfigureerde set bestaande uit de premiumkrachtmeter FS-2 en de meetcel CO 10-Y2 (Voor trek- en drukkrachtmetingen)
Premium-krachtmeter FS 2; 3,5″ touchscreen; Meten van krachten in verschillende trek- of drukrichtingen met slechts één meettoestel mogelijk; Standaard uitvoering met 2 meetkanalen voor krachtsensoren (achteraf uitbreidbaar van 2 naar 4); De specifieke gegevens van een externe sensor worden rechtstreeks in de connector opgeslagen; Instelbare SI-eenheden: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Track-functie voor continue meetweergave; Piekwaardemeting; Tolerantiefunctie; Intern apparaatgeheugen (16 GB); USB-interface voor de gegevensoverdracht en spanningstoevoer standaard; Tweepuntsafstelling met gewichten of numerieke afstelling mogelijk; Levering in hoogwaardige en robuuste systeemkoffer (systainer® T-LOC) inclusief stekkeradapter en USB-kabel type C; Miniatuur-knopmeetcel van roestvrij edelstaal CO 10-Y2; Nauwkeurigheidsklasse conform OIML G5; Nominale karakteristieke waarde: 1 mV/V; Uiterst nauwkeurig (gecombineerde fout 0,5% F.S.); Stof- en spatwaterbescherming IP65; Toepassingsgebied: voor trek- en drukkrachtmetingen;