Tafelweegschaal; max 500 g, d = 0,1 g

Artikelnummer: FOB 500-1S
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FOB 500-1S
EAN/GTIN 4045761135734
Nummer fabrikant FOB 500-1S
L-nummer L40250 2323

Omschrijving

Omschrijving:

  • Supercompacte roestvrijstalen tafelweegschaal voor wegen, controleren, portioneren in krappe ruimtes
  • Zeer mobiel: Dankzij batterijgebruik en compacte, lichte constructie geschikt voor het gebruikk op verschillende locaties (keuken, winkel, kantine, laboratorium voor levensmiddelen enz.)
  • Veilig en tegen wegglijden beveiligde opstelling dankzij rubber voetjes
  • Conform HACCP-kwaliteitssysteem
  • Bijzonder vlakke constructie
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 20 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, B×T 125×155 mm B×D
  • Totale afmetingen BxDxH 175×155×40 mm
  • Startklaar: incl. batterij, 9 V Block, bedrijfsduur max. 20 h
  • Nettogewicht ca. 0,70 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires