Bankweegschaal Max 1500 g; d=0,5 g

Artikelnummer: FOB 1.5K0.5
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FOB 1.5K0.5
EAN/GTIN 4045761214378
Nummer fabrikant FOB 1.5K0.5
L-nummer L40250 2409

Omschrijving

Omschrijving:

  • Innovatief wegen met tolerantiebereik (checkwegen): De kleur van het display verandert afhankelijk van het weegresultaat (te licht/te licht/te zwaar) en ondersteunt zo portioneren, doseren en sorteren
  • Roestvrijstalen ontwerp: van behuizing en weegplaat, dus roestvrij en gemakkelijk te reinigen dankzij gladde oppervlakken
  • Hoge mobiliteit: Dankzij batterijvoeding en compact, lichtgewicht ontwerp, geschikt voor gebruik op verschillende locaties (keuken, verkoopruimte, kantine, voedingslaboratorium, etc.). )
  • Ondersteunt u in uw HACCP: -conform kwaliteitssysteem
  • Veilige en slipvrije installatie dankzij rubberen voetjes
  • Verhoogde bescherming tegen vocht: dankzij waterdichte siliconenafdichting van weegcel, elektronica en soldeerpunten
  • Controle van het reeds bezette weegbereik: met één druk op de knop (netto/brutogewicht)
  • Beschermende werkkap bij de levering inbegrepen
  • Door edelstaal beschermde behuizing, daardoor roestvrij en gemakkelijk te reinigen
  • Zeer mobiel: Dankzij batterijgebruik en compacte, lichte constructie geschikt voor het gebruikk op verschillende locaties (keuken, winkel, kantine, laboratorium voor levensmiddelen enz.)
  • Conform HACCP-kwaliteitssysteem
  • Veilig en tegen wegglijden beveiligde opstelling dankzij rubber voetjes
  • Verhoogde vocht bescherming door waterbestendige siliconensealing van weegcel, elektronica en soldeerverbindingen
  • Controle van het al verbruikte weegbereik met een druk op de knop (netto-/brutogewicht)
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, Cijferhoogte 20 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 235×175×55 mm
  • Nettogewicht ca. 2,0 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C/35 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires