simcut BF klemhouder, staal, voor groefstootaggregaat, L2=34 mm

Artikelnummer: F10.SB20.35-B IC
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer F10.SB20.35-B IC
EAN/GTIN 4069769176537
Nummer fabrikant A2ZG
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BF klemhouder
Staal, voor groefstootaggregaat
L2=34mm

Technische parameters:

  • L1 = 81,0 mm
  • Schroef = ATKH
  • ØDh5 = 20,0 mm
  • Schroevendraaier = T15F
  • L2 = 34,0 mm
  • Met koelmiddeltoevoer = Ja / Yes
  • Prisma-bevestigingssysteem variant = 1+3
  • L = 41,5 mm
  • f = 7,75 mm
  • ØDmin (min. boring) = 17,0 mm
  • a = 15,75 mm
  • Voor nut-uitwerpsysteem = BENZ LinA 4.0/EWS P20