simcut BF soporte de sujeción, acero, para unidad de ranurado, L2=34 mm

N.º do artigo: F10.SB20.35-B IC
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo F10.SB20.35-B IC
EAN/GTIN 4069769176537
Número do fabricante A2ZG
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de pinza SIMTEK simcut BF
Acero, para unidad de ranurado
L2=34mm

Parámetros técnicos:

  • L1 = 81,0 mm
  • Tornillo = ATKH
  • ØDh5 = 20,0 mm
  • Destornillador = T15F
  • L2 = 34,0 mm
  • Con alimentación de refrigerante = Sí / Sí
  • Variante del sistema de fijación del prisma = 1+3
  • L = 41,5 mm
  • f = 7,75 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 17,0 mm
  • a = 15,75 mm
  • Para unidad de ranurado = BENZ LinA 4.0/EWS P20