Bits , Series 6 , Aandrijving zeskant 6,3 mm (1/4″) met groef , Uitgangssleuf 3 mm

Artikelnummer: ES.603
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ES.603
EAN/GTIN 3148510248288
Nummer fabrikant ES.603
L-nummer L60130 9181

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bit , Series 6 , aandrijf zeskant 6,3 mm (1/4″) met groef , aandrijfsleuf 3 mm

Kenmerk:

  • A [mm]: 3,0
  • E [mm]: 0,5
  • L [mm]: 50
  • [g]: 7,70