Herbruikbare TPR oordoppen (50 paar) Orange R

Artikelnummer: EP10ORR
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Kleur oranje
Koord aanwezig nee
Materiaal oordopjes Thermoplastisch rubber (TPR)
Oordopjeseigenschappen voorgevormd
Inhoud paar 50 paar
Producttype oordopjes
SNR-waarde (dempingswaarde) 31 dB
Norm EN 352-2
Geluiddemping passief
Hergebruik meerdere keren te gebruiken
PBM beschermingscategorie III

Identificatie en classificatie

Artikelnummer EP10ORR
EAN/GTIN 5036108399888
Nummer fabrikant EP10ORR
L-nummer L01840 1398
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Bescherm je gehoor met ultiem comfort en precisie met onze herbruikbare oordopjes van thermoplastisch rubber (TPR). Deze oordopjes passen zich na een paar minuten aan de vorm van je gehoorgang aan door te reageren op de warmte, waardoor ze voor de meeste dragers een comfortabele, aangepaste pasvorm hebben. Met een verbeterde vorm voor meer comfort en betere dempingsprestaties hebben onze oordopjes een indrukwekkende geluidsdemping van SNR 31dB. Bovendien wordt elk paar geleverd in een individuele hygiënische polybag met aanpasinstructies voor ultiem gemak.

Kenmerk:

  • Ontwerp met drievoudige flens en zacht tpr-materiaal voor een comfortabele pasvorm
  • Herbruikbare oordoppen om duurzaamheid te bevorderen
  • Ieder paar is individueel verpakken in het hersluitbare verpakking om hygiënische redenen
  • Geleverd in een handige, draagbare dispenser
  • Verkocht in pakken van 50
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd
  • Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
  • dit product wordt verkocht per doos
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten
  • Nieuw model

Norm:

  • EN 352-2 (SNR 31dB)

Materiaal:

Materiaal: TPR;

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Brochures

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulieren

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acties

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript