Platformweegschaal Max 15 kg; d=0,005 kg

Artikelnummer: EOB 15K5
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EOB 15K5
EAN/GTIN 4045761192140
Nummer fabrikant EOB 15K5

Omschrijving

Omschrijving:

  • Weegplaat van roestvrij staal: , basis van gelakt staal
  • Eenvoudige en handige -toetsbediening
  • Muurbeugel: voor wandmontage van de indicator als standaard
  • Hold-functie: in onstabiele weegomstandigheden wordt een stabiele gewichtswaarde berekend door middeling
  • Stofhoes bij levering inbegrepen
  • Externe universele netadapter: bij levering inbegrepen
  • Eenvoudige en comfortabele 4-toetsbediening
  • Wandhoudervoor de wandmontage van de afleesinrichting standaard
  • Hold-functie: bij onrustige weegomstandigheden wordt door het bepalen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde berekend
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen
  • Universele voedingsadapter extern bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
  • Afmetingen weegplateau, Edelstaal B×D×H 315×305×57 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 235×114×51 mm
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 1,8 m
  • Batterijvoeding mogelijk, 4×1.5 V AA, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 60 h
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires