IMPACT bit , Serie 2 , Aandrijving externe zeskant 8 mm (5/16″) , Uitgang interne zeskant 10 mm

Artikelnummer: EH.210
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EH.210
EAN/GTIN 3148510233918
Nummer fabrikant EH.210
L-nummer L60130 345

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor handmatig schroeven

Kenmerk:

  • L [mm]: 30
  • 6-kant [mm]: 10
  • [g]: 17