Precisieweegschaal Max 620 g; d=0,001 g

Artikelnummer: EG 620-3NM
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EG 620-3NM
EAN/GTIN 4045761212633
Nummer fabrikant EG 620-3NM
L-nummer L40250 359

Omschrijving

Omschrijving:

  • Intern kalibratiecircuit: via draaiknop aan de zijkant garandeert hoge nauwkeurigheid en maakt onafhankelijk van locatieStabiel temperatuurgedrag:
  • Korte bezinkingstijd
  • Hoge mechanische robuustheid:
  • Hoge hoekbelasting veiligheid:
  • Capaciteitsindicatie: Een oplopend staafdiagramdisplay toont het beschikbare weegvermogen
  • GLP/ISO-registratie: van gewogen waarden
  • Totalisatie: van getelde delen
  • Trekschild als standaard, Weegkamer B×D×H 158x130x78 mm
  • Stofkap bij levering inbegrepen
  • Stabiele temperatuur
  • Korte overgangstijd
  • Zeer robuust
  • Hoge hoeklast
  • GLP/ISO-protocollering van de weegwaarden
  • Optellen van dezelfde teldelen
  • Wind bescherming standaard, Weegruimte B×D×H 158x130x78 mm
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 17 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, ⌀ 118 mm
  • Totale afmetingen BxDxH, zonder windscherm 240×185×75 mm
  • Nettogewicht ca. 2,0 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 10 °C/30 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires