Plateauweegschaal DS 10K0.1S, Weegbereik 10 kg, afleesbaarheid 0,1 g

Artikelnummer: DS 10K0.1S
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer DS 10K0.1S
EAN/GTIN 4045761356986
Nummer fabrikant DS 10K0.1S

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoog belastbare precisieweegschaal, optimaal voor grote of zware monsters die zeer nauwkeurig gewogen moeten worden
  • Bediening stap voor stap via ja/nee-dialoog op het display
  • Vooraf tarra-aftrek van een bekend recipiëntgewicht. Nuttig bij inhoudscontroles
  • Nauwkeurig tellen: De automatische referentieoptimalisering verbetert trapsgewijs de gemiddelde waarde van het gewicht van het deel
  • Vrij programmeerbare weegeenheid, bijv. aanwijzing direct in kabellengte g/m, papier gewicht g/m2 (Papier, Stoff, Blech etc.) e.d
  • KERN Universal Port (KUP): maakt de aansluiting mogelijk van externe KUP-interfaceadapters, bijv. RS-232, USB, bluetooth of ethernet, voor de uitwisseling van gegevens en besturingscommando’s, zonder inbouwwerkzaamheden
  • KERN Communication Protocol (KCP): Via het KCP-protocol kan de weegschaal worden uitgelezen en op afstand worden bediend door externe controleapparatuur of computers
  • Uniforme, vereenvoudigde bedieningsfilosofie
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCD scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte, 21 mm
  • Afmetingen weegplateau, edelstaal, B×D×H 228×228×95 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 225×115×60 mm
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 2 m
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires