Roestvrijstalen duimstok, semi-flexibel, schaalverdeling eenzijdig, 500 mm

Artikelnummer: DELA.1056.500
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Liniaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer DELA.1056.500
EAN/GTIN 3662424023491
Nummer fabrikant DELA.1056.500
L-nummer L60130 8986
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Maatverdeling aan twee zijden gegraveerd
  • Eén zijde in mm - één zijde in 1/2 mm
  • Roestvast staal 18 % Cr - 8 % Ni
  • Non-glanzend

Kenmerk:

  • L [mm]: 500
  • L1 x L2 [mm]: 30 x 0,8
  • [g]: 100

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan