Stanleymessen / afbreekmessen DBK-T

Artikelnummer: DBK-T
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer DBK-T
EAN/GTIN 4010220030790
Nummer fabrikant DBK-T
L-nummer L80060 1

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor alle BESSEY vouwmessen
  • Geleverd in kartonnen ophangverpakking

Kenmerk:

  • Totale lengte: 2 3/8″
  • Totale lengte: 60 mm
  • Inhoud: 10 st.

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Handscharen mogen alleen worden gebruikt voor dunne snijden-platen van zachte metalen of staal. Ze zijn niet geschikt voor het snijden van ronde en vierkante metalen vormen zoals draad.
    • Snijgereedschappen mogen alleen met de hand worden gebruikt zonder extra hulpmiddel.
    • Draag veiligheidsbril en handschoenen tijdens het werk kunnen snijdelen werknemers en omstanders verwonden.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Koppel bij werkzaamheden aan elektrische apparatuur de stroombron los. Anders kan er een elektrische schok optreden.
    • Leid de snijrichting van scharen en messen altijd van het lichaam af.
    • Plaats de snijgereedschappen altijd op een duidelijk zichtbare plaats met de snijkanten gesloten. Het handvat wijst naar jou!
    • Sla snijgereedschappen apart op! Het is gemakkelijk voor het snijden en uw vingers!
    • Snijgereedschappen moeten regelmatig worden geslepen! Bij botte snijgereedschappen is het risico op letsel groter en moet meer kracht worden uitgeoefend voor dezelfde snijprestaties.