Behang- en papierschaar D853-200

Artikelnummer: D853-200
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer D853-200
EAN/GTIN 4010220002766
Nummer fabrikant D853-200
L-nummer 769200 200

Omschrijving

Omschrijving:

  • Volledig vernikkeld

Kenmerk:

  • Totale lengte: 200 mm
  • Totale lengte: 8″
  • Materiaal / oppervlak:
    • Afsnijdende delen van gesmeed staal, vernikkeld
    • Bevestigingsmiddelen van staal, vernikkeld
  • Snijlengte: 3 3/4″
  • Snijlengte: 95 mm

Toepassing:

  • DIY
  • Huishouden
  • Ook thuis knippen als een professional

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Handscharen mogen alleen worden gebruikt voor dunne snijden-platen van zachte metalen of staal. Ze zijn niet geschikt voor het snijden van ronde en vierkante metalen vormen zoals draad.
    • Snijgereedschappen mogen alleen met de hand worden gebruikt zonder extra hulpmiddel.
    • Draag veiligheidsbril en handschoenen tijdens het werk kunnen snijdelen werknemers en omstanders verwonden.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Koppel bij werkzaamheden aan elektrische apparatuur de stroombron los. Anders kan er een elektrische schok optreden.
    • Leid de snijrichting van scharen en messen altijd van het lichaam af.
    • Plaats de snijgereedschappen altijd op een duidelijk zichtbare plaats met de snijkanten gesloten. Het handvat wijst naar jou!
    • Sla snijgereedschappen apart op! Het is gemakkelijk voor het snijden en uw vingers!
    • Snijgereedschappen moeten regelmatig worden geslepen! Bij botte snijgereedschappen is het risico op letsel groter en moet meer kracht worden uitgeoefend voor dezelfde snijprestaties.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Smeer de boutverbinding aan de binnenkant van het blad regelmatig met olie