simturn DX snijplaat, metr. ISO-schroefdraad, deelprofiel, binnen, Dmin=14 mm, P=2,5-3 mm

Artikelnummer: D14.1325.01 MR X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer D14.1325.01 MR X800
EAN/GTIN 4069769138856
Nummer fabrikant APM1X800
L-nummer L23830 838
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn DX snijplaat
Metr. ISO-schroefdraad, deelprofiel, binnen
Dmin = 14 mm, P = 2,5-3 mm

Technische parameters:

  • Ød = 9,0 mm
  • f = 9,0 mm
  • S = 3,55 mm
  • ØDmin (min. boring) = 14,0 mm
  • b = 5,4 mm
  • w = 0,31 mm
  • t = 1,35 mm
  • Helling (tot) = 3,0 mm
  • Helling (vanaf) = 2,5 mm
  • a = 13,5 mm