• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

simturn DX vyměnitelná destička, metrický závit ISO, částečný profil, vnitřní, Dmin=14 mm, P=2,5-3 mm

Artiklové číslo: D14.1325.01 MR X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo D14.1325.01 MR X800
EAN / GTIN 4069769138856
Číslo výrobce APM1X800
L-číslo L23830 838
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Metr. ISO závit, dílčí profil, vnitřní
Dmin=14 mm, P=2,5-3 mm

Technické parametry:

  • Ød = 9,0 mm
  • f = 9,0 mm
  • S = 3,55 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 14,0 mm
  • b = 5,4 mm
  • w = 0,31 mm
  • t = 1,35 mm
  • Sklon (až) = 3,0 mm
  • Stoupání (od) = 2,5 mm
  • a = 13,5 mm