Metalen ring met 2 karabijnhaken voor riem CT

Artikelnummer: CT-ACC2M
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
Artikelnummer CT-ACC2M
EAN/GTIN 3662424027406
Nummer fabrikant CT-ACC2M
L-nummer L60130 9676

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accessoires voor banden uit de FACOM SLS-serie
  • Geleverd met 2 roestvrijstalen karabijnhaken, 60 mm, met borgschroef. De 2 karabijnhaken zijn verbonden met de D-vormige ring
  • Riembreedte: 50 mm
  • Lushoogte: 50 mm
  • Inwendige breedte van de D-vormige ring: 50 mm
  • Inwendige hoogte van de D-vormige ring: 40 mm
  • Toelaatbare nominale belasting: 4 kg