Multifunctionele Bivakmuts Black R

Artikelnummer: CS23BKR
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer CS23BKR
EAN/GTIN 5036108316977
Nummer fabrikant CS23BKR
L-nummer L01840 102943
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

De CS23 Bivakmuts is ontworpen om multifunctioneel en op verschillende manieren te worden gedragen. Met stretch polyester- elastane weefsel past het strak op het hoofd zonder dat dit ten koste gaat van de bewegingsvrijheid. De perforaties in de ademende mondbeschermer zorgen voor extra comfort.

Kenmerk:

  • 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
  • Geperforeerde gaten bij ademende gebitsbeschermer zorgen voor comfortabel dragen
  • Dit product is zeer veelzijdig en kan op verschillende manieren worden gedragen
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Materiaal:

Contrasterende stof: 100% Polyester
Contrast samenstelling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 260
Shell gewicht oz: 7.5
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Lijndrogen in de schaduw; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Meld u aan