Meetcel SAUTER CR 20000-1Y1

Artikelnummer: CR 20000-1Y1
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kracht-trajectsensor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CR 20000-1Y1
EAN/GTIN 4045761246201
Nummer fabrikant CR 20000-1Y1
L-nummer L40250 2802

Omschrijving

Omschrijving:

  • Meetcel SAUTER CR 20000-1Y1, OIML-klasse, C1, weegbereik 20000 kg
  • Nauwkeurigheid conform OIML R60 C1
  • Conform en RoHS
  • Stof- en spatwaterbescherming (conform EN 60529), hermetisch ingekapseld
  • Edelstaal
  • Toepassingsgebied: gewichts- en trek- en drukkrachtmetingen
  • Geschikt voor gewichts- en krachtmeting en krachttestinstallaties
  • Krachttoevoer via drukstuk of schroefdraadboring
  • Nominale karakteristieke waarde: 2mV/V
  • Drukstuk bij de levering inbegrepen
  • Schroefdraad voor drukstuk of andere krachttoevoer: tot 5000 kg M16×1,5, vanaf 10000 kg M32×1,5