Lage veiligheidsschoen S1 CP 4100 BOA XB 43

Artikelnummer: CP 4100 BOA XB 43
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal teenbeschermkap: Composite
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S1
Materiaal teenbeschermkap Composite
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 43
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CP 4100 BOA XB 43
EAN/GTIN 4044348642160
Nummer fabrikant CP 4100 BOA XB 43
L-nummer L00780 5737

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Ultralichte microvezel en grote inzetten van netweefsel voor goede ventilatie
  • BOA® FIT SYSTEEM
  • Versterkte en slijtagebestendige TPU-bovenkap
  • Metaalvrije composiet teenbescherming
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • VARIO REBOUND Technologie
  • Loopzool TPU Competition ESD