Zakschaal; Max 1000 g, d = 1 g

Artikelnummer: CM 1K1N
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Compacte weegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CM 1K1N
EAN/GTIN 4045761027305
Nummer fabrikant CM 1K1N
L-nummer L40250 1812

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zakweegschaal KERN CM 1K1N, weegbereik 1000 g, afleesbaarheid 1 g
  • Klapdeksel voor druk- en stof bescherming
  • Robuust, handzaam, goed beschermd
  • Geïntegreerde zakcalculator

Kenmerk:

  • Weegbereik 1000 g
  • Afleesbaarheid 1 g
  • Afmetingen weegoppervlak BxD 70×80 mm
  • Afmetingen behuizing BxDxH 85×130×25 mm
  • Nettogewicht ca. 180 g

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires