Veiligheidssandalen S1 CARLA NB 36

Artikelnummer: CARLA NB 36
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • Norm: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CARLA
Veiligheidsklasse S1
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
Norm EN ISO 20345:2011
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 36
Producttype Veiligheidssandaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CARLA NB 36
EAN/GTIN 4044348636282
Nummer fabrikant CARLA NB 36
L-nummer L00780 6502

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Ultralichte microvezel en functionele constructie met optimale ventilatiestructuur
  • Optimale ventilatie door uitsneden in de schacht en inzetten van netweefsel
  • Twee individueel verstelbare klittenbandsluitingen voor de perfecte grip
  • Aluminium teenbescherming
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • VARIO Multiflex® technologie
  • Loopzool TPU Woman Sport ESD