Vloerweegschaal Max 600 kg; 1500 kg

Artikelnummer: BID 1T-4DSM
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer BID 1T-4DSM
EAN/GTIN 4045761214774
Nummer fabrikant BID 1T-4DSM
L-nummer L40250 3053

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vloerweegschalen met twee weegbereiken, ideaal wanneer hoge maximumlasten moeten worden gewogen, maar een hoge resolutie niet kan worden vermeden in het lagere weegbereik. Twee weegschalen kunnen dus worden vervangen door één - dat bespaart ruimte en geld!Weegbrug: gemaakt van antislip stalen traanplaat, 4 met siliconen gecoate stalen load cells, stof- en spatwaterbescherming IP67
  • Handige nivellering van de weegbrug: evenals toegang tot de aansluitdoos: van bovenaf
  • Evaluatie-eenheid: voor details zie KERN KIB-TM
  • Totaliseren: van gewichtswaarden en het tellen van delen
  • Dankzij interfaces: zoals RS-232 of USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (optioneel), kan de weegschaal gemakkelijk worden geïntegreerd in bestaande netwerken en vergemakkelijkt de gegevensuitwisseling tussen weegschaal en PC of printer
  • Ondervraging en afstandsbediening van de weegschaal: via externe controle-apparaten of computer met behulp van KERN Communicatie Protocol (KCP). De KCP is een gestandaardiseerde interface-commandoset voor KERN-weegschalen en andere instrumenten, waarmee alle relevante parameters en instrumentfuncties kunnen worden opgevraagd en bediend. KERN-instrumenten met KCP kunnen dus gemakkelijk worden aangesloten op computers, industriële besturingen en andere digitale systemen. Het KCP-protocol is grotendeels compatibel met het MT-SICS-protocol. Alleen mogelijk via data-interface RS-232, USB, andere interfaces op aanvraag
  • Comfortabel afstellen van de weegbrug en toegang tot de junction-box van boven waardoor uitzonderlijk onderhoudsvriendelijk
  • Afl eesinrichting: Details zie KERN KIB-TM

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
  • Afmetingen weegplateau B×D×H 1000×1000×108 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 268×115×80 mm
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 5 m
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires