Vloerweegschaal KERN BFB 3T1LM

Artikelnummer: BFB 3T1LM
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer BFB 3T1LM
EAN/GTIN 4045761210066
Nummer fabrikant BFB 3T1LM
L-nummer L40250 482

Omschrijving

Omschrijving:

  • Weegbrug met geschroefde weegplaat (IP67) en XXL-evaluatie-eenheid, met verificatiecertificaat [M]
  • Afl eesinrichting: Details zie KERN KFB-TM

Kenmerk:

  • Groot LCDscherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte52 mm
  • Afmetingen weegplateau B×D×H 1500×1500×80 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 250×160×58 mm
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 5 m
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires