Surface Drive Dopsleutelblad, medium lang 12SF

Artikelnummer: BD014XE 12SF
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer BD014XE 12SF
EAN/GTIN 4991644653928
Nummer fabrikant BD014XE 12SF
L-nummer L60050 10567
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 90 mm
  • D1: 17,5 mm
  • Lengte: 14 mm
  • Drive: 1/4″
  • Buitenzeskant
  • 12SF
  • Surface Drive
  • Oppervlakte: verchroomd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen