Stalen steekwagen

Artikelnummer: B1116V
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steekwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer B1116V
EAN/GTIN 4017976111162
Nummer fabrikant B1116V
L-nummer L90080 1036

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Handzame steekwagen met schep van stalen plaat, stabiel gelaste constructie, gepoedercoat, blauw, RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Wielen van massief rubber op kunststof velg, naaf met rollager.. Ongemonteerde aanlevering.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
Schepbreedte (mm): 480
Schepdiepte (mm): 300
Totale breedte (mm): 590
Totale diepte (mm): 656
Totale hoogte (mm): 1150
Wielen: Massief rubber
Wielmaat (mm): 260 x 56

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen