Schroevendraaier, houten handvat, zeskantaandrijving, sleufaandrijving 10 mm

Artikelnummer: ATHH.10X175
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ATHH.10X175
EAN/GTIN 3148510118802
Nummer fabrikant ATHH.10X175
L-nummer L60130 8542

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gevormd lemmet zodat een vastzittende schroef met lichte tikken kan worden losgedraaid
  • Gesmeed en gehard lemmet, zeskantig voor vast- of losdraaien met een sleutel
  • Het handvat-blad verbinding via ribben
  • Aan de kant van het lemmet is het handvat voorzien van een ingeperste stalen ring met demper, aan de andere kant beschermt een lederen slagkap het hout tegen de klappen
  • Verchroomd, gepolijst

Kenmerk:

  • A [mm]: 10,0
  • d [mm]: 30
  • d1 x L1 [mm]: 9,0 x 175
  • E [mm]: 1,6
  • H3 [mm]: 1,0
  • L [mm]: 300
  • L2 [mm]: 125
  • 6-kant [mm]: 13
  • [g]: 207